Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1197604 Scatola di distribuzione - 1197604

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1197604 Scatola di distribuzione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 8 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151256593

Artikelnummer

PHC1197604

Herstellernummer

1197604

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

8 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6...12 mm

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

49 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: connessione a molla Push-in innestabile 180°, schermatura: no