PHOENIX CONTACT - PHC1197576 Scatola di distribuzione - 1197576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 1 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151257439
Artikelnummer
PHC1197576
Herstellernummer
1197576
Hersteller
PHC
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
10
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
1 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Betriebsspannung:
24...24 V
Max. Summenstrom:
1 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
nein
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
23.6 mm


