Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1196774 Contatto a crimpare - 1196774

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1196774 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 34 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 250 ST

EAN

4063151255435

Artikelnummer

PHC1196774

Herstellernummer

1196774

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

34 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...4 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina