Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1193381 Separatore - 1193381

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1193381 Separatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151246464

Artikelnummer

PHC1193381

Herstellernummer

1193381

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1193381 - TS-PTVME 6 S PARETINA TERMINALE