PHOENIX CONTACT - PHC1187193 Blocco di distribuzione funzionale - 1187193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 24
Packung
10 ST
EAN
4063151230234
Artikelnummer
PHC1187193
Herstellernummer
1187193
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
24
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
27.6 mm
Höhe:
43.1 mm
Tiefe:
21.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Etagen intern gebrückt:
ja