Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1186876 PTVFIX 6/6X2,5-G BK BLOCCO DISTRIB. - 1186876

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1186876 PTVFIX 6/6X2,5-G BK BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

Packung

  • 10 ST

EAN

4063151229924

Artikelnummer

PHC1186876

Herstellernummer

1186876

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

26 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Etagen intern gebrückt:

ja

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: nero