Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1186874 PTVFIX 6/6X2,5-G RD BLOCCO DISTRIB.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1186874 PTVFIX 6/6X2,5-G RD BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - rot

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

Packung

  • 10 ST

EAN

4063151229900

Artikelnummer

PHC1186874

Herstellernummer

1186874

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

450 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

26 mm

Höhe:

28.6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

21.7 mm

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: rosso