PHOENIX CONTACT - PHC1185473 FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 CONNESSIONE - 1185473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4063151224578
Artikelnummer
PHC1185473
Herstellernummer
1185473
Hersteller
PHC
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


