PHOENIX CONTACT - PHC1182094 Cornici portamoduli - 1182094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 6
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 36 mm
Breite - 34.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151217167
Artikelnummer
PHC1182094
Herstellernummer
1182094
Hersteller
PHC
Anzahl der Modulplätze:
6
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
36 mm
Breite:
34.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


