Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1158947 EEM-SB371-C ENERGY METER - 1158947

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1158947 EEM-SB371-C ENERGY METER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151166014

Artikelnummer

PHC1158947

Herstellernummer

1158947

Hersteller

PHC

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzione senza display con connessione Rogowski diretta e interfacce Ethernet e Proficloud.io integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)