Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1157964 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1157964

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1157964 Inserto portacontatti maschio RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Breite - 13.65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151163914

Artikelnummer

PHC1157964

Herstellernummer

1157964

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Breite:

13.65 mm

Höhe:

43.37 mm

Tiefe:

10.48 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

II

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.22 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

nein

Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet