PHOENIX CONTACT - PHC1157286 CAPAROC E1 12-24DC/6A INT. ELETTR. 1 CAN - 1157286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 6 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
1 ST
EAN
4063151160296
Artikelnummer
PHC1157286
Herstellernummer
1157286
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
6 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Komplettmodul
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Abschaltzeit:
4 ms
Max. kapazitive Last:
0.02 µF
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


