Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1156004 Scatola di distribuzione - 1156004

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1156004 Scatola di distribuzione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151158149

Artikelnummer

PHC1156004

Herstellernummer

1156004

Hersteller

PHC

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², numero degli slot: 8, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm²