PHOENIX CONTACT - PHC1146509 FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 FIBRA OTTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4063151137250
Artikelnummer
PHC1146509
Herstellernummer
1146509
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
OM1 duplex jumper, multimodale, ST-ST, rettifica UPC, lunghezza 2 m


