Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1139804 Passaparete - 1139804

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1139804 Passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Frontmontage

  • Einschraubgewinde - M20

  • Mit Schirmanschluss - nein

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151223700

Artikelnummer

PHC1139804

Herstellernummer

1139804

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Frontmontage

Einschraubgewinde:

M20

Mit Schirmanschluss:

nein

Polzahl:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...0.75 mm²

Mit Gewinde:

ja

Passaparete, Universale, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso