PHOENIX CONTACT - PHC1139803 Passaparete - 1139803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M12
Mit Schirmanschluss - nein
Polzahl - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4063151223526
Artikelnummer
PHC1139803
Herstellernummer
1139803
Hersteller
PHC
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M12
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A