Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1139802 Passaparete - 1139802

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1139802 Passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - nein

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151223267

Artikelnummer

PHC1139802

Herstellernummer

1139802

Hersteller

PHC

Montageart:

Frontmontage

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

nein

Polzahl:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1139802 - SACC-E-M12MS-4PL-M20 Passaparete