PHOENIX CONTACT - PHC1139796 Passaparete - 1139796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M12
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4063151221287
Artikelnummer
PHC1139796
Herstellernummer
1139796
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M12
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...0.75 mm²


