PHOENIX CONTACT - PHC1139242 UCS 145-125-F-GD-RPI4B 9005 CUSTODIA - 1139242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 145 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 47 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4063151081386
Artikelnummer
PHC1139242
Herstellernummer
1139242
Hersteller
PHC
Breite:
145 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Mit Abschirmung:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP40


