Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1135749 PTCB E1 24DC/2A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN - 1135749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1135749 PTCB E1 24DC/2A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151070458

Artikelnummer

PHC1135749

Herstellernummer

1135749

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

24 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Breite:

6.2 mm

Höhe:

105.8 mm

Tiefe:

55.6 mm

Betriebsspannung:

30 V

Kontaktausführung:

ohne galvanische Trennung

Fail-Safe-Element:

5 A

Abschaltzeit:

0.01 ms

Max. kapazitive Last:

0.014 µF

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 24 A