Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1127061 EEM-MB370-24DC ENERGY METER - 1127061

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1127061 EEM-MB370-24DC ENERGY METER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151055332

Artikelnummer

PHC1127061

Herstellernummer

1127061

Hersteller

PHC

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Display:

ohne

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

1

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Firmware-Signatur:

ja

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

ja

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1127061 - EEM-MB370-24DC ENERGY METER