PHOENIX CONTACT - PHC1119246 FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN - 1119246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 113 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151048686
Artikelnummer
PHC1119246
Herstellernummer
1119246
Hersteller
PHC
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
113 mm
WLAN Access Point, client, Mesh con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API


