Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116144 Targhetta per cavi - 1116144

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116144 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151041915

Artikelnummer

PHC1116144

Herstellernummer

1116144

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 354, altezza del campo di testo: 3,2 mm, larghezza del campo di testo: 14,1 mm