PHOENIX CONTACT - PHC1115670 CAPAROC PM IOL MODULO ALIMENTAZIONE IO-L - 1115670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 45 A
Montageart - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige
Breite - 12.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151040901
Artikelnummer
PHC1115670
Herstellernummer
1115670
Hersteller
PHC
Nennstrom:
45 A
Montageart:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
12.4 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


