PHOENIX CONTACT - PHC1115655 CAPAROC E2 12-24DC/1-4A INT. ELETTR. 2 C - 1115655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 4 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
1 ST
EAN
4063151040567
Artikelnummer
PHC1115655
Herstellernummer
1115655
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
4 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
12.4 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
5 A
Abschaltzeit:
5 ms
Max. kapazitive Last:
0.06 µF
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


