PHOENIX CONTACT - PHC1115626 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 CONNESSIONE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS2
Faserart - Singlemode
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4063151040543
Artikelnummer
PHC1115626
Herstellernummer
1115626
Hersteller
PHC
Kategorie:
OS2
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Schutzart (IP):
IP20