PHOENIX CONTACT - PHC1115615 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 CONNESSIONE DA - 1115615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - gelb
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4063151039943
Artikelnummer
PHC1115615
Herstellernummer
1115615
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP20
Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 2, 100 Gbit/s, OS2