PHOENIX CONTACT - PHC1115574 FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 CONNESSIONE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4063151038755
Artikelnummer
PHC1115574
Herstellernummer
1115574
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
OM2 duplex jumper, multimodale, ST-SC, rettifica UPC, lunghezza 1 m


