PHOENIX CONTACT - PHC1110991 CAPAROC CR EXT4 BARRA COLLETT.ESTENS.4 - 1110991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bauform - Basiselement
Breite - 34.4 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 22.5 mm
Packung
12 ST
EAN
4063151029135
Artikelnummer
PHC1110991
Herstellernummer
1110991
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Bauform:
Basiselement
Breite:
34.4 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
24 V
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


