PHOENIX CONTACT - PHC1110989 CAPAROC CR 20 BARRA COLLETTRICE 20 - 1110989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 20
Bauform - Basiselement
Breite - 123.8 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 22.5 mm
Packung
3 ST
EAN
4063151024697
Artikelnummer
PHC1110989
Herstellernummer
1110989
Hersteller
PHC
Polzahl:
20
Bauform:
Basiselement
Breite:
123.8 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
24 V
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


