PHOENIX CONTACT - PHC1110987 CAPAROC PD 0V MODULO DISTRIBUZIONE NEGAT - 1110987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bauform - Komplettmodul
Breite - 6.2 mm
Höhe - 132.4 mm
Tiefe - 109.9 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151029395
Artikelnummer
PHC1110987
Herstellernummer
1110987
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Bauform:
Komplettmodul
Breite:
6.2 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
109.9 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
10 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...65 °C


