PHOENIX CONTACT - PHC1110986 CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE PROFI - 1110986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bauform - Komplettmodul
Breite - 24.8 mm
Höhe - 132.4 mm
Tiefe - 111.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151020071
Artikelnummer
PHC1110986
Herstellernummer
1110986
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Bauform:
Komplettmodul
Breite:
24.8 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...50 °C


