Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106801 Codificatore di dispositivi - 1106801

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106801 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151000516

Artikelnummer

PHC1106801

Herstellernummer

1106801

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 140 mm