PHOENIX CONTACT - PHC1106707 FL SWITCH 2008F SWITCH MANAGED - 1106707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151000851
Artikelnummer
PHC1106707
Herstellernummer
1106707
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
75 mm
Tiefe:
44.2 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
105.4 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


