PHOENIX CONTACT - PHC1106615 FL SWITCH 2708 SWITCH MANAGED IP67 - 1106615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151001674
Artikelnummer
PHC1106615
Herstellernummer
1106615
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
60 mm
Tiefe:
54.963145 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
225 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte M12 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


