Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106500 FL SWITCH 2608 SWITCH MANAGED IP67 - 1106500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106500 FL SWITCH 2608 SWITCH MANAGED IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151002732

Artikelnummer

PHC1106500

Herstellernummer

1106500

Hersteller

PHC

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Breite:

60 mm

Tiefe:

54.963145 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

225 mm

Managed Switch 2000 serie, 8 Porte M12 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperaturaesteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2