Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106306 ES-BPC-C 16-25 OG CONNESS. PER BATTERIA - 1106306

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106306 ES-BPC-C 16-25 OG CONNESS. PER BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -40...115 °C

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4063151003470

Artikelnummer

PHC1106306

Herstellernummer

1106306

Hersteller

PHC

Mit Schutzleiter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...115 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm², sezione del conduttore max.: 25 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 7,2 mm, diametro cavo max.: 10,7 mm