Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1104544 Connettori femmina SMD - 1104544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1104544 Connettori femmina SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 400 ST

EAN

4063151000448

Artikelnummer

PHC1104544

Herstellernummer

1104544

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD