Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1104542 Connettori femmina SMD - 1104542

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1104542 Connettori femmina SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 400 ST

EAN

4063151000424

Artikelnummer

PHC1104542

Herstellernummer

1104542

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD