Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1101283 NC4-100-SMA-3YR LICENZA - 1101283

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1101283 NC4-100-SMA-3YR LICENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bausteinbibliothek - optional

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein

  • SIL nach IEC 61508 - ohne

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626958118

Artikelnummer

PHC1101283

Herstellernummer

1101283

Hersteller

PHC

Bausteinbibliothek:

optional

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Licenza di manutenzione (3 anni) per la licenza del controllore Emalytics NC4-100