PHOENIX CONTACT - PHC1098676 QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT DC/DC CONV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 22...60 V
Packung
1 ST
EAN
4055626944395
Artikelnummer
PHC1098676
Herstellernummer
1098676
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
22...60 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
96 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Höhe:
106 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige