Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1097161 PT 2,5-3L-R-CLXM MORSETTO A PIU PIANI - 1097161

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1097161 PT 2,5-3L-R-CLXM MORSETTO A PIU PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 48 ST

EAN

4055626937458

Artikelnummer

PHC1097161

Herstellernummer

1097161

Hersteller

PHC

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio