PHOENIX CONTACT - PHC1095775 Cavo di ricarica in DC - 1095775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS
Nennstrom - 200 A
Lademodus - Mode 4
Nennspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626924670
Artikelnummer
PHC1095775
Herstellernummer
1095775
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Nennstrom:
200 A
Lademodus:
Mode 4
Nennspannung:
1000 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
ja
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige


