PHOENIX CONTACT - PHC1091841 ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 CUSTODIA - 1091841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4055626906324
Artikelnummer
PHC1091841
Herstellernummer
1091841
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Piastra frontale con connettori SPEEDCON M12 (1 connettore maschio e 1 connettore femmina), bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/67/69 in combinazione con la rispettiva custodia, larghezza: 163 mm, altezza: 30 mm, profondità: 62 mm, colore: nero (9005)


