Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1091239 Morsetti di potenza - 1091239

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1091239 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 3 ST

EAN

4055626903828

Artikelnummer

PHC1091239

Herstellernummer

1091239

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

232 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe:

105.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

108.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio