Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1090640 A 120 -40 PUNTALINI NON ISOLATI - 1090640

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1090640 A 120 -40 PUNTALINI NON ISOLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Hülsenlänge - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626901091

Artikelnummer

PHC1090640

Herstellernummer

1090640

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

120 mm²

Hülsenlänge:

40 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

nein

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 40 mm, lunghezza anelli: 40 mm, colore: color argento