PHOENIX CONTACT - PHC1090629 A 10 -32 PUNTALINI NON ISOLATI - 1090629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626901251
Artikelnummer
PHC1090629
Herstellernummer
1090629
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


