PHOENIX CONTACT - PHC1090628 A 10 -25 PUNTALINI NON ISOLATI - 1090628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
500 ST
EAN
4055626901244
Artikelnummer
PHC1090628
Herstellernummer
1090628
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


