PHOENIX CONTACT - PHC1090616 ANT-OMNI-VAN-868-01 ANTENNA - 1090616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antennengewinn - 2.5 dBi
Omnidirektional - ja
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626901220
Artikelnummer
PHC1090616
Herstellernummer
1090616
Hersteller
PHC
Antennengewinn:
2.5 dBi
Omnidirektional:
ja
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C


