Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088853 FL SWITCH 2404-2TC-2SFX SWITCH MANAGED - 1088853

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088853 FL SWITCH 2404-2TC-2SFX SWITCH MANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 2

  • Breite - 127 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626891651

Artikelnummer

PHC1088853

Herstellernummer

1088853

Hersteller

PHC

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Breite:

127 mm

Tiefe:

74.4 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

116.53 mm

Managed Switch 2000 serie, 4 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porte SFP 100 MBit/s, 2 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2